Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 30103608 Spiral Noktalı Tap Tapa 3/4 İnç x 10 V Kaplama | AG4HYG 33ZJ02

OSG 30103608 Spiral Noktalı Musluk Fişi 3/4 İnç x 10 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HYG Model: 30103608Çapraz Referans: 33ZJ02
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
€250.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişV Kaplama
Liste numarası301
MalzemeVA-3
Flüt Sayısı3
Uzunluk4 11 / 16 "
Zift10
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.987 "
beden3 / 4 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2 7 / 32 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
OSG 30100108 Spiral Uçlu Tapa # 3x48 V Kaplama | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€63.47
OSG 30100208 Spiral Uçlu Tapa # 4x48 V Kaplama | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€50.78
OSG 30100308 Spiral Uçlu Tapa # 6x40 V Kaplama | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€42.51
OSG 30100408 Spiral Uçlu Tapa # 8x36 V Kaplama | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€42.51
OSG 30100508 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 V Kaplama | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€43.58
OSG 30100608 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 V Kaplama | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€43.58
OSG 30100708 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 20 V Kaplama | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€56.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 30103608 Spiral Noktalı Musluk Fişi 3/4 İnç x 10 V Kaplama
€250.24 / Adet