Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 31501908 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 7 / 16x20 V Kaplama | AG4GWQ 33ZA93

OSG 31501908 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Altlık 7/16x20 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GWQ Model: 31501908Çapraz Referans: 33ZA93

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€191.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası315
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.593
Zift20
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.429 "
beden7 / 16 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Bitiş+bedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 31503008 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 5/8 x 18 V Kaplama | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€270.56
OSG 31503101 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 5/8 İnç x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Buhar OksitSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€235.27
OSG 31503108 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/8 x 18 V Kaplama | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€272.08
OSG 31503201 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 3/4 İnç x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Buhar OksitSpiral Flüt Musluğu3 / 4 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2 7 / 32 "STIVC-10€327.36
OSG 31503208 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 3/4 x 10 V Kaplama | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu3 / 4 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2 7 / 32 "STIVC-10€376.46
OSG 1715708 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 2x56 V Kaplama | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#2Değiştirilmiş Dip Oluşturma9 / 16 "STIVC-10€131.46
OSG 1715808 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 4x40 V Kaplama | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#4Değiştirilmiş Dip Oluşturma11 / 16 "STIVC-10€88.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 31501908 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Altlık 7/16x20 V Kaplama
€191.63 / Adet