Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 31503901 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/8 Inch x 14 S/o | AG4GYC 33ZC33

OSG 31503901 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 7/8 İnç x 14 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GYC Model: 31503901Çapraz Referans: 33ZC33
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
€419.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarası315
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı4
Uzunluk5.125 "
Zift14
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.8 "
beden7 / 8 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Bitiş+bedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 31503008 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 5/8 x 18 V Kaplama | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€270.56
OSG 31503101 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 5/8 İnç x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Buhar OksitSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€235.27
OSG 31503108 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/8 x 18 V Kaplama | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu5 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2"STIVC-10€272.08
OSG 31503201 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 3/4 İnç x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Buhar OksitSpiral Flüt Musluğu3 / 4 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2 7 / 32 "STIVC-10€327.36
OSG 31503208 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 3/4 x 10 V Kaplama | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu3 / 4 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma2 7 / 32 "STIVC-10€376.46
OSG 1715708 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 2x56 V Kaplama | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#2Değiştirilmiş Dip Oluşturma9 / 16 "STIVC-10€131.46
OSG 1715808 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 4x40 V Kaplama | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#4Değiştirilmiş Dip Oluşturma11 / 16 "STIVC-10€88.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 31503901 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 7/8 İnç x 14 S/o
€419.50 / Adet