Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 402-1406-BN11 Carbide End Mill 402bn 9/64 Diameter 1/2 Cut Length | AC4UVC 30L824

OSG 402-1406-BN11 Karbür Parmak Freze 402bn 9/64 Çap 1/2 Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UVC Modeli: 402-1406-BN11Çapraz Referans: 30L824
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
€32.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap9 / 64 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Liste numarası402BN
Malzemekarbit
Freze Çapı9 / 64 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk2"
Şaft Dia.3 / 16 "
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBoyut TürüBitişKesim UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 402-0197-BN Karbür Parmak Freze 0.5mm Çap 1.5mm Kesim | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetrikParlak1.5mm239mm3.00mm€39.47
OSG 402-0197-BN11 Karbür Parmak Freze 0.5mm Çap 1.5mm Kesim | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetrikTiAlN1.5mm239mm3.00mm€40.82
OSG 402-0312-BN11 Karbür Parmak Freze 402bn 1/32 Çap 1/8 Kesme Uzunluğu | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Kesirli İnçTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€33.92
OSG 402-0394-BN Karbür Parmak Freze 402bn 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetrikParlak3mm239mm3.00mm€27.01
OSG 402-0394-BN11 Karbür Parmak Freze 402bn 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetrikTiAlN3mm239mm3.00mm€30.98
OSG 402-0469-BN Karbür Parmak Freze 402bn 3/64 Çap 9/64 Kesme Uzunluğu | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Kesirli İnçParlak9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€20.51
OSG 402-0469-BN11 Karbür Parmak Freze 402bn 3/64 Çap 9/64 Kesme Uzunluğu | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Kesirli İnçTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€21.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 402-1406-BN11 Karbür Parmak Freze 402bn 9/64 Çap 1/2 Kesme Uzunluğu
€32.04 / Adet