Osg 402-468811 | Karbür Parmak Freze 402 15/32 Dia. 1 Kesim Uzunluğu | 30l922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 402-468811 Carbide End Mill 402 15/32 Diameter 1 Cut Length | AC4UZH 30L922

OSG 402-468811 Karbür Parmak Freze 402 15/32 Çap 1 Kesim Boyu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UZH Model: 402-468811Çapraz Referans: 30L922
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
€100.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı3
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap15 / 32 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı1
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarası402
Malzemekarbit
Freze Çapı15 / 32 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKöşe yarıçapıÇapŞaft Dia.Boyut TürüBitişHelezon açısıKesim UzunluğuÜcret
OSG 402-0197 Karbür Parmak Freze 402 0.5mm Çap 1.5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetrikParlak1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Karbür Parmak Freze 402 0.5mm Çap 1.5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetrikTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Karbür Parmak Freze 402 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetrikParlak33mm€24.56
OSG 402-039411 Karbür Parmak Freze 402 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetrikTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Karbür Parmak Freze 402 1.5mm Çap 5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetrikParlak55mm€15.53
OSG 402-059111 Karbür Parmak Freze 402 1.5mm Çap 5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetrikTiAlN55mm€20.53
OSG 402-0787 Karbür Parmak Freze 402 2.0mm Çap 7mm Kesme Uzunluğu | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetrikParlak77mm€15.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 402-468811 Karbür Parmak Freze 402 15/32 Çap 1 Kesim Boyu
€100.52 / Adet