Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 44700611 Parmak Freze Köşe R. 1/2 İnç D 5 İnç Oal 4fl | AG3NLQ 33PA95

OSG 44700611 Parmak Freze Köşe R. 1/2 İnç D 5 İnç Oal 4fl

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NLQ Model: 44700611Çapraz Referans: 33PA95
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
€341.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı1 / 8 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKöşe yarıçapı
BitişWXL (R)
sınıfMicrograin Karbür
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu13 / 64 "
Liste numarası4470
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 2 "
Boyun Çapı0.46 "
Boyun uzunluğu2"
Flüt Sayısı4
Uzunluk5"
Şaft Dia.1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207706030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Evet)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Evet)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Evet)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıKöşe yarıçapıÇapBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 404-0312 Karbür Parmak Freze 404 1/32 Çap 1/8 Kesme Boyu | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Karbür Parmak Freze 404 1/32 Çap 1/8 Kesme Boyu | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Karbür Parmak Freze 404 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Karbür Parmak Freze 404 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
OSG 404-0394-BN Karbür Parmak Freze 404bn 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Karbür Parmak Freze 404bn 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Karbür Parmak Freze 404 3/64 Çap 9/64 Kesme Boyu | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 44700611 Parmak Freze Köşe R. 1/2 İnç D 5 İnç Oal 4fl
€341.96 / Adet