Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 71320116 Karbür Parmak Freze 7132 3.0mm D 39mm Kesim L | AC4UQG 30L735

OSG 71320116 Karbür Parmak Freze 7132 3.0mm D 39mm Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UQG Model: 71320116Çapraz Referans: 30L735
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
€168.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.5
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3mm
Boyut Türümetrik
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKöşe yarıçapı
Bitiş StiliKöşe yarıçapı
BitişPırlanta
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu3mm
Liste numarası7132
Malzemekarbit
Freze Çapı3.00mm
Boyun Çapı2.85mm
Boyun uzunluğu15mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk39mm
Şaft Dia.10.00mm
Tipkoçan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıKöşe yarıçapıÇapBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 70200016 Karbür Parmak Freze 7020 1/64 D 3/64 Kesim L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€154.99
OSG 70200116 Karbür Parmak Freze 7020 1/32 D 3/32 Kes L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€152.74
OSG 70200216 Karbür Parmak Freze 7020 3/64 D 3/16 Kes L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€142.50
OSG 70200316 Karbür Parmak Freze 7020 1/16 D 3/16 Kesim L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€133.90
OSG 70200416 Karbür Parmak Freze 7020 5/64 D 1/4 Kesim L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€133.10
OSG 70200516 Karbür Parmak Freze 7020 3/32 D 3/8 Kesim L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€147.12
OSG 70200716 Karbür Parmak Freze 7020 1/8 D 1/2 Kes L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€140.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 71320116 Karbür Parmak Freze 7132 3.0mm D 39mm Kesim L
€168.26 / Adet