Osg 7802850 | Endekslenebilir Kare Kenar Parmak Frezesi, 50 Mm Maks. Kesme Çapı, 45.00 Mm Toplam Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 7802850 Değiştirilebilir Kare Kenar Parmak Frezesi, 50 mm Maks. Kesme Çapı, 45.00 mm Toplam Uzunluk | CT4ZQZ 60ER27

OSG 7802850 Değiştirilebilir Kare Kenar Parmak Frezesi, 50 mm Maks. Kesme Çapı, 45.00 mm Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4ZQZ Model: 7802850Çapraz Referans: 60ER27
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
€1,752.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
OSG 53000004 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQB 60ER09 53000004Kare Uçlu Değirmen€2,346.30
OSG 53000003 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQC 60ER08 53000003Kare Uçlu Değirmen€1,935.68
OSG 53000009 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Weldon, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQD 60ER14 53000009Kare Uçlu Değirmen€1,935.68
OSG 53000011 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Weldon, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQE 60ER16 53000011Kare Uçlu Değirmen€1,557.98
OSG 53000010 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/2 İnç Maks. Kesme Çapı, Weldon, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQF 60ER15 53000010Kare Uçlu Değirmen€2,346.30
OSG 53000001 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/4 İnç Maks. Kesme Çapı, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQG 60ER06 53000001Kare Uçlu Değirmen€1,695.23
OSG 53000002 Endekslenebilir Kare Uçlu Freze, 1 1/4 İnç Maks. Kesme Çapı, 1-1/4 İnç Şaft Çapı | CT4ZQH 60ER07 53000002Kare Uçlu Değirmen€2,074.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 7802850 Değiştirilebilir Kare Kenar Parmak Frezesi, 50 mm Maks. Kesme Çapı, 45.00 mm Toplam Uzunluk
€1,752.32 / Adet