Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 807-3125 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 5/16 inç | AH3ZQZ 33ZT64

OSG 807-3125 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 5/16 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZQZ Model: 807-3125Çapraz Referans: 33ZT64
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
€44.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı14 Dereceleri
Kesici Dia.5 / 16 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Maks. RPM65,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shape14 Derece Dahil Açı
Ticaret NumarasıSL-2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 807-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 Dereceleri6.00mm16mm75,00050mmkarbit6"€37.67
OSG 807-2500 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 1/4 inç | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 Dereceleri1 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125-60 Karbür Frez 8mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 Dereceleri8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 3/8 inç | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 Dereceleri3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€49.18
OSG 807-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 Dereceleri9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 1/2 inç | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 Dereceleri1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13
OSG 807-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRE 33ZT69 807-5000-60SL-414 Dereceleri12.00mm28mm55,00050mmHSS6"€74.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 807-3125 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 5/16 inç
€44.27 / Adet