Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 815-0009 Karbür Frez Ters Çevrilmiş Konik 1/4 İnç | AH4AGT 33ZX07

OSG 815-0009 Karbür Bur Ters Konik 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4AGT Model: 815-0009Çapraz Referans: 33ZX07
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
€28.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1 / 4 "
Maks. RPM70,000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeTers Konik
Ticaret NumarasıSN-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.98
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.98
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 852-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 Dereceleri6.00mm8mm75,00050mmkarbit6"€34.13
OSG 852-2500 Karbür Frez Ters Çevrilmiş Konik 1/4 İnç | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 Dereceleri1 / 4 "5 / 16 "70,0002"karbit1 / 4 "€34.13
OSG 852-3750 Karbür Frez Ters Çevrilmiş Konik 3/8 İnç | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 Dereceleri3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€44.66
OSG 852-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 Dereceleri9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€44.66
OSG 852-5000 Karbür Frez Ters Çevrilmiş Konik 1/2 İnç | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 Dereceleri1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€65.36
OSG 852-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 Dereceleri12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€63.43
OSG 852-6250 Karbür Frez Ters Çevrilmiş Konik 5/8 İnç | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 Dereceleri5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€92.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 815-0009 Karbür Bur Ters Konik 1/4 İnç
€28.57 / Adet