Osg 887-5000-60 | Karbür Frez 12mm Kesim Çapı. Rh Kesim | 33zv96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 887-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH4ABZ 33ZV96

OSG 887-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ABZ Modeli: 887-5000-60Çapraz Referans: 33ZV96
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
€98.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.12.00mm
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu29mm
Maks. RPM55,000
Uzunluk50mm
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu6"
Shape14 Derece Dahil Açı
Ticaret NumarasıSL-4MA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 807-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 Dereceleri6.00mm16mm75,00050mmkarbit6"€37.67
OSG 807-2500 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 1/4 inç | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 Dereceleri1 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 5/16 inç | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 Dereceleri5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€44.27
OSG 807-3125-60 Karbür Frez 8mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 Dereceleri8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 3/8 inç | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 Dereceleri3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€49.18
OSG 807-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 Dereceleri9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 Karbür Frez 14 Derece Dahil Açı 1/2 inç | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 Dereceleri1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 887-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim
€98.35 / Adet