Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 904-5001 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/2 İnç | AH3ZPP 33ZT32

OSG 904-5001 Karbür Bur Sivri Ağaç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZPP Model: 904-5001Çapraz Referans: 33ZT32
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
€59.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM50,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSivri Ağaç
Ticaret NumarasıSG-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 904-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmkarbit6"SG-1€33.73
OSG 904-2500 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/4 İnç | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "SG-1€33.73
OSG 904-3125 Karbür Frez Sivri Ağaç 5/16 İnç | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€36.75
OSG 904-3125-60 Karbür Frez 8mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€36.75
OSG 904-3750 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/8 İnç | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€36.75
OSG 904-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.75
OSG 904-5000 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/2 İnç | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€58.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 904-5001 Karbür Bur Sivri Ağaç 1/2 İnç
€59.06 / Adet