Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 908-6250 Karbür Frez Küre Şekli 5/8 İnç | AH3ZUW 33ZU31

OSG 908-6250 Karbür Frez Top Şekli 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZUW Model: 908-6250Çapraz Referans: 33ZU31
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
€63.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Maks. RPM40,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeTop Şekli
Ticaret NumarasıSD-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 808-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€140.35
OSG 808-1000 Karbür Frez Küre Şekli 1 İnç | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€136.20
OSG 808-1250 Karbür Frez Bilyalı Şekil 1/8 İnç | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"karbit1 / 4 "SD-11€34.13
OSG 808-1250-60 Karbür Frez 3mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmkarbit6"SD-11€34.13
OSG 808-1875 Karbür Frez Küre Şekli 3/16 İnç | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"karbit1 / 4 "SD-14€33.73
OSG 808-1875-60 Karbür Frez 5mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmkarbit6"SD-14€33.73
OSG 808-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmkarbit6"SD-1€32.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 908-6250 Karbür Frez Top Şekli 5/8 İnç
€63.75 / Adet