Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 920-0003 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/16 İnç | AH4AJV 33ZX55

OSG 920-0003 Karbür Bur Sivri Ağaç 3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4AJV Model: 920-0003Çapraz Referans: 33ZX55
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
€36.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 16 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM75,000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSivri Ağaç
Ticaret NumarasıSF-53

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 920-0003-30 Karbür Frez 4mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€36.23
OSG 920-0004 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/16 İnç | AH4AJX 33ZX57 920-000416 Dereceleri3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€36.23
OSG 920-0004-30 Karbür Frez 5mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€36.23
OSG 920-0009 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/16 İnç | AH4AKH 33ZX67 920-000910 Dereceleri3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53€36.23
OSG 920-0009-30 Karbür Frez 4mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 Dereceleri4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€36.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 920-0003 Karbür Bur Sivri Ağaç 3/16 İnç
€36.23 / Adet