Osg 949-1000-60 | Karbür Frez 25mm Kesim Çapı. Rh Kesim | 33zu35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 949-1000-60 Karbür Frez, 25mm Kesim Çapı | AH3ZVA 33ZU35

OSG 949-1000-60 Karbür Frez, 25mm Kesim Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZVA Modeli: 949-1000-60Çapraz Referans: 33ZU35

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€122.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.25.00mm
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu90mm
Maks. RPM25,000
Uzunluk50mm
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu6"
Shape90 Derece Koni
Ticaret NumarasıSK-9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çeşitli malzemelerdeki keskin kenarları veya fazla malzemeyi çıkarmak için kullanılır
  • Raybaya ve iş parçasına zarar verme olasılığını azaltırken önceden kesilmiş talaşların deliğin altında birikmesini önlemek için sağ spiral konfigürasyon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıKesici Dia.Maks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 949-1000 Karbür Frez 90 Derece Koni 1 İnç | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 Dereceleri1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€122.73
OSG 949-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmkarbit6"SK-1€30.88
OSG 949-2500 Karbür Frez 90 Derece Koni 1/4 İnç | AH3ZVD 33ZU38 949-250090 Dereceleri1 / 4 "70,0002"karbit1 / 4 "SK-1€30.88
OSG 949-3750 Karbür Frez 90 Derece Koni 3/8 İnç | AH3ZVE 33ZU39 949-375090 Dereceleri3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€35.70
OSG 949-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 Dereceleri9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€37.84
OSG 949-5000 Karbür Frez 90 Derece Koni 1/2 İnç | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 Dereceleri1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€45.24
OSG 949-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVH 33ZU42 949-5000-6090 Dereceleri12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€46.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 949-1000-60 Karbür Frez, 25mm Kesim Çapı
€122.72 / Adet