Osg 950-7500 | Karbür Frez 60 Derece Koni 3/4 İnç | 33zu87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 950-7500 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/4 İnç | AH3ZXG 33ZU87

OSG 950-7500 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3ZXG Model: 950-7500Çapraz Referans: 33ZU87
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
€74.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 4 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Maks. RPM30,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shape60 Derece Koni
Ticaret NumarasıSL-7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Maks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 950-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€120.34
OSG 950-1000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1 İnç | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€116.75
OSG 950-2500 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/4 İnç | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"karbit1 / 4 "SJ-1€29.20
OSG 950-3750 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/8 İnç | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€34.93
OSG 950-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.75
OSG 950-5000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/2 İnç | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€39.40
OSG 950-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 950-7500 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/4 İnç
€74.18 / Adet