Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP245-1614 Jobber Length Drill Bit, 4.10 mm Drill Bit Size, 74 mm Overall Length, Carbide | CT6DQZ 34YC84

OSG HP245-1614 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 4.10 mm Matkap Ucu Boyutu, 74 mm Toplam Uzunluk, Karbür

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6DQZ Modeli: HP245-1614Çapraz Referans: 34YC84
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
€62.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
OSG 8673040 Jobber Matkap Ucu, 10.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 118 mm Toplam Uzunluk, Karbür | CT6CAC 405J95 8673040Jobber Matkap Ucu€218.73
OSG 8668075 Jobber Matkap Ucu, 10.75 mm Matkap Ucu Boyutu, 146 mm Toplam Uzunluk | CT6CAE 54LP47 8668075Jobber Matkap Ucu€336.41
OSG 8673090 Jobber Matkap Ucu, 10.90 mm Matkap Ucu Boyutu, Karbür, 71 mm Maks Delme Dp | CT6CAF 405K02 8673090Jobber Matkap Ucu€227.15
OSG 8693280 Jobber Matkap Ucu, 12.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 167 mm Toplam Uzunluk | CT6CAH 405R32 8693280Jobber Matkap Ucu€402.61
OSG HP245-5079 Jobber Matkap Ucu, 12.90 mm Matkap Ucu Boyutu, 124 mm Toplam Uzunluk | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Jobber Matkap Ucu€218.24
OSG 8668370 Jobber Matkap Ucu, 13.70 mm Matkap Ucu Boyutu, Karbür, 110 mm Maks Delme Dp | CT6CAK 54LR15 8668370Jobber Matkap Ucu€462.16
OSG 651012511 Jobber Matkap Ucu, 3.18 mm Matkap Ucu Boyutu, 86 mm Toplam Uzunluk | CT6CAV 405N59 651012511Jobber Matkap Ucu€148.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP245-1614 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 4.10 mm Matkap Ucu Boyutu, 74 mm Toplam Uzunluk, Karbür
€62.38 / Adet