Osg Hp255-2126 | Jobber Matkap 5.4 mm 140 Karbür | 33pa33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP255-2126 Jobber Matkap 5.4mm 140 Karbür | AG3NJC 33PA33

OSG HP255-2126 Jobber Matkap 5.4mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NJC Modeli: HP255-2126Çapraz Referans: 33PA33
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
€90.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.212 "
Boyut Türümetrik
BitişTiAlN
Flüt Uzunluğu44mm
sınıfYüksek Performans
Liste numarasıHP255
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk82mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüR İnceltme
Şaft Dia.6mm
beden5.4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
OSG HP255-2087 Jobber Matkap 5.3 mm 140 Karbür | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€89.72
OSG HP255-2835 Jobber Matkap 7.2mm 140 Karbür | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€116.25
OSG HP255-3622 Jobber Matkap 9.2mm 140 Karbür | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€155.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP255-2126 Jobber Matkap 5.4mm 140 Karbür
€90.80 / Adet