Osg Hp255-2835 | Jobber Matkap 7.2 mm 140 Karbür | 33pa36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP255-2835 Jobber Matkap 7.2mm 140 Karbür | AG3NJF 33PA36

OSG HP255-2835 Jobber Matkap 7.2mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NJF Modeli: HP255-2835Çapraz Referans: 33PA36
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
€107.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.283 "
Boyut Türümetrik
BitişTiAlN
Flüt Uzunluğu53mm
sınıfYüksek Performans
Liste numarasıHP255
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk91mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüR İnceltme
Şaft Dia.8mm
beden7.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
OSG HP255-2087 Jobber Matkap 5.3 mm 140 Karbür | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€82.96
OSG HP255-2126 Jobber Matkap 5.4mm 140 Karbür | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm€84.04
OSG HP255-3622 Jobber Matkap 9.2mm 140 Karbür | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€145.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP255-2835 Jobber Matkap 7.2mm 140 Karbür
€107.87 / Adet