Osg Hp421-1181 | Karbür Parmak Freze Hp421 3.0mm D 39mm Kesim | 30l407 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP421-1181 Carbide End Mill Hp421 3.0mm D 39mm Cut | AC4UAK 30L407

OSG HP421-1181 Karbür Parmak Frezesi Hp421 3.0mm D 39mm Kesim

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UAK Modeli: HP421-1181Çapraz Referans: 30L407

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€25.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3mm
Boyut Türümetrik
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu10mm
Liste numarasıHP421
Malzemekarbit
Freze Çapı3.00mm
Flüt Sayısı2
Uzunluk39mm
Şaft Dia.3.00mm
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇapBoyut TürüŞaft Dia.sınıfHelezon açısıKesim UzunluğuListe numarasıÜcret
OSG HP421-0469 Karbür Uçlu Freze Hp421 3/64 D 9/64 Kesim L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri9 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 Karbür Uçlu Freze Hp421 1/16 D 3/16 Kesim L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri3 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 Karbür Uçlu Freze Hp421 5/64 D 1/4 Kesim L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri1 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 Karbür Uçlu Freze Hp421 3/32 D 5/16 Kesim L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans35 Dereceleri5 / 16 "HP421€25.29
OSG HP421-1000 Karbür Parmak Freze Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Kesirli İnç1"Yüksek Performans30 Dereceleri1.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 Karbür Parmak Freze Hp421 7/64 D 3/8 Kesim L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri3 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250 Karbür Parmak Freze Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri1 / 2 "HP421€25.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP421-1181 Karbür Parmak Frezesi Hp421 3.0mm D 39mm Kesim
€25.41 / Adet