Palmgren 9611253 | Açılı Mengene, 2.5 İnç Boyutu | 4kxe2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMGREN 9611253 Açılı Mengene, 2.5 İnç Boyut | AD8LWL 4KXE2 / 0

PALMGREN 9611253 Açılı Mengene, 2.5 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LWL Model: 9611253Çapraz Referans: 4KXE2 / 0
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
€300.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Mengene
bazSabit
Yatak bazası, yatak tabanı0.001 "
Çene Saptırma0.002 "2000 lb'de
Çenenin Açılması2 1 / 2 "
Çene Plakası0.002 "
Çene TipiYivli
Çene Genişliği2 7 / 16 "
Toplam yükseklik3.437 "
Uzunluk9"
Boğaz Derinliği1 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.51
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8466208065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazToplam yükseklikÜcret
PALMGREN 9611255 Tabanlı Açılı Mengene, 2.5 İnç Boyutu | AD8LWM 4KXE3 / 000B 9611255Döner4 9 / 16 "€344.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMGREN 9611253 Açılı Mengene, 2.5 İnç Boyut
€300.55 / Adet