PANDUIT C1.5WH6-F Kablo Kanalı Kapağı Düz Beyaz 1.75gx0.35d
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı Kapağı |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Kızardı |
Tip | Floş |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
C1.5LG6-F | Gri | €11.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00