PANDUIT CWD3WH6 Tel Kanal Köşe Kanalı Beyaz 4.40W x 3D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Kablo Kanalı |
Renk | Beyaz |
derinlik | 3.57 " |
Boyut A | 4.4 " |
Boyut B | 3.57 " |
Yükseklik | 3.57 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Vida Bağlantısı |
Yuva Yüksekliği | 2.57 " |
Yuvası Genişliği | 0.2 " |
Standart Uzunluk | 6 Ft. |
Tip | Köşe Kanalı |
Duvar Tipi | Oluklu Duvar |
genişlik | 4.4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | derinlik | Tip | genişlik | Boyut A | Boyut B | Yükseklik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | Polipropilen | Gri | 0.5 " | Menteşe Kapak | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | €52.96 | ||
FL25X25LG-A | Polipropilen | Gri | 1" | Menteşe Kapak | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | €87.79 | ||
FL50X50LG-A | Polipropilen | Gri | 2" | Menteşe Kapak | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | €29.81 | ||
CWD3LG6 | Kurşunsuz PVC | Gri | 3.57 " | Köşe Kanalı | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | €247.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
CWD4LG6 | Kurşunsuz PVC | Gri | 4.58 " | Köşe Kanalı | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | €339.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
CWD4WH6 | Kurşunsuz PVC | Beyaz | 4.58 " | Köşe Kanalı | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | €270.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00