Panduit Dnf18-250-c | Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22-18awg Pk100 | 39ay55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT DNF18-250-C Dişi Ayırma Kırmızı 22-18AWG PK100 | AH8XWT 39AY55

PANDUIT DNF18-250-C Dişi Ayırma Kırmızı 22-18AWG PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XWT Modeli: DNF18-250-CÇapraz Referans: 39AY55
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
€192.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.074 "
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.81 "
DikişKollu Namlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıNamlu İçinde Dia.YalıtımYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişpaket adetÜcret
PANDUIT D10-250-D Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12 ila 10 AWG0.12 "HayırÇıplak302 Derece F2000V0.72 "Kollu Namlu500€334.02
PANDUIT D10-250-L Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12 ila 10 AWG0.12 "HayırÇıplak302 Derece F2000V0.72 "Kollu Namlu50€92.58
PANDUIT D14-250-C Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16 ila 14 AWG0.085 "HayırÇıplak302 Derece F2000V0.66 "Kollu Namlu100€101.19
PANDUIT D14-250-M Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16 ila 14 AWG0.085 "HayırÇıplak302 Derece F2000V0.66 "Kollu Namlu1000€379.93
PANDUIT DNF10-250FIB-D Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 ila 10 AWG0.129 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.96 "Uçlu500€558.77
PANDUIT DNF10-250FIB-L Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 ila 10 AWG0.129 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.96 "Uçlu50€95.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12 ila 10 AWG0.129 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.95 "Kollu Namlu500€596.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT DNF18-250-C Dişi Ayırma Kırmızı 22-18AWG PK100
€192.61 / paket