Panduit Dnfr18-250fib-l | Dişi Bayrağı Bağlantı Kes Kırmızı 22-18awg Pk50 | 39ay64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT DNFR18-250FIB-L Dişi Bayraklı Kırmızı 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64

PANDUIT DNFR18-250FIB-L Dişi Bayrak Ayırma Kırmızı 22-18AWG PK50

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8XXC Modeli: DNFR18-250FIB-LÇapraz Referans: 39AY64
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
€120.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bayrağı Bağlantı Kesildi
Namlu İçinde Dia.0.062 "
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.58 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıNamlu İçinde Dia.YalıtımYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişpaket adetÜcret
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 ila 14 AWG0.08 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu50€119.74
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 ila 14 AWG0.08 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu1000€1,391.04
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Dişi Bayraklı Kırmızı 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 ila 18 AWG0.062 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu1000€986.16
PANDUIT DR14-250-M Dişi Bayrak Ayırma Çıplak 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 ila 14 AWG0.09 "HayırÇıplak302 Derece F300V0.57 "Kollu Namlu1000€587.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT DNFR18-250FIB-L Dişi Bayrak Ayırma Kırmızı 22-18AWG PK50
€120.79 / paket