Panduit Dr14-250-m | Dişi Bayrağı Bağlantıyı Kes Çıplak 16-14awg Pk1000 | 39ay69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT DR14-250-M Dişi Bayrak Ayırma Çıplak 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69

PANDUIT DR14-250-M Dişi Bayraklı Ayırma Çıplak 16-14AWG PK1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XXH Modeli: DR14-250-MÇapraz Referans: 39AY69
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
€564.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bayrağı Bağlantı Kesildi
Namlu İçinde Dia.0.09 "
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.57 "
DikişKollu Namlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
UPC07498382759
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıNamlu İçinde Dia.YalıtımYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişpaket adetÜcret
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 ila 14 AWG0.08 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu50€119.74
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Dişi Bayrak Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 ila 14 AWG0.08 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu1000€1,391.04
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Dişi Bayraklı Kırmızı 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 ila 18 AWG0.062 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu50€119.15
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Dişi Bayraklı Kırmızı 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 ila 18 AWG0.062 "Her Şey DahilNaylon221 Derece F600V0.58 "Uçlu1000€954.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT DR14-250-M Dişi Bayraklı Ayırma Çıplak 16-14AWG PK1000
€564.24 / paket