PANDUIT G1X1LG6-A Kablo Kanalı Geniş Yuvalı Gri 1.26 W x 1 D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı |
Renk | Gri |
derinlik | 1.120 " |
Boyut A | 1.26 " |
Boyut B | 1.06 " |
Yükseklik | 1.12 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Yapışkan Montaj |
Yuva Yüksekliği | 0.52 " |
Yuvası Genişliği | 0.31 " |
Standart Uzunluk | 6 Ft. |
Tip | Geniş Yuva, Yapışkan Montaj |
Duvar Tipi | Geniş Yuva |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Boyut F | Renk | derinlik | Yükseklik | Montaj Stili | Yuvası Genişliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.5X2LG6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 1.63 " | Gri | 1.98 " | 1.98 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €70.65 | TEKLİF TALEBİ
|
H1.5X2WH6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 1.63 " | Beyaz | 1.98 " | 1.98 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €67.73 | TEKLİF TALEBİ
|
H1.5X3LG6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 2.63 " | Gri | 3.06 " | 3.06 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €74.62 | TEKLİF TALEBİ
|
H2X2LG6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 1.57 " | Gri | 1.98 " | 1.98 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €65.31 | TEKLİF TALEBİ
|
H2X2WH6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 1.57 " | Beyaz | 1.98 " | 1.98 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €60.05 | TEKLİF TALEBİ
|
H2X3LG6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 2.63 " | Gri | 3.06 " | 3.06 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €87.08 | TEKLİF TALEBİ
|
H2X3WH6 | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı | 2.63 " | Beyaz | 3.06 " | 3.06 " | Vida Bağlantısı | 0.31 " | Menteşeli, Geniş Yuva | €93.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00