PANDUIT HC1.5LG6 Kablo Kanalı Kapağı, Menteşeli, 6 ft. Uzunluk, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı Kapağı |
Renk | Gri |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Menteşeli |
Tip | Menteşe |
UPC | 074983138524 |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00