PANDUIT HC2WH6 Tel Kanal Kapağı Menteşeli Beyaz L 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı Kapağı |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Menteşeli |
Tip | Menteşe |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00