Panduit Hlb2s-c0 | Kanca Döngülü Bağlar Standart 7.0 İnç - Pk100 | 2cnh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT HLB2S-C0 Kanca Döngü Bağları Standart 7.0 İnç - Paket 100 | AB9FDB 2CNH9

PANDUIT HLB2S-C0 Kancalı Bağlar Standart 7.0 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FDB Modeli: HLB2S-C0Çapraz Ref: 2CNH9
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
€271.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanca ve Döngü Kablo Bağı
RenkSiyah
DizaynYeniden Kullanılabilir Cırt Bant Bağları
uzunluk7"
MalzemeNaylon
Maks. Paket Çapı.1.6 "
Sıcaklık. menzil0 ila 220 Derece F
Gerilme direnci50 lb
Kalınlık0.1 "
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDizaynuzunlukMaks. Paket Çapı.Sıcaklık. menzilGerilme direncigenişlikpaket adetÜcret
PANDUIT HLT2I-X0 Kanca Döngü Bağları 8.0 İnç - 10'lu Paket | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0SiyahTak-Ty Yuvası ve Vida için X-Out8"1.91 "0 ila 220 Derece F40 lb0.5 "10€28.57
PANDUIT HLT3I-X0 Kanca Döngü Bağları 12.0 İnç - 10'lu Paket | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0SiyahTak-Ty Yuvası ve Vida için X-Out12 "3.18 "0 ila 220 Derece F40 lb0.5 "10€38.00
PANDUIT HLTP2I-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 8 İnç - 10'lu Paket | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0SiyahTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü8"1.91 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€38.64
PANDUIT HLTP2I-X12 Kanca ve Halka Bağları Plenum 8 İnç - 10'lu Paket | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12Kestane rengiTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü8"1.91 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€36.70
PANDUIT HLTP3I-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 12 İnç - 10'lu Paket | AB9FCG 2CNF9 HLTP3I-X0SiyahTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü12 "3.18 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€47.36
PANDUIT HLTP3I-X12 Kanca ve Halka Bağları Plenum 12 İnç - 10'lu Paket | AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12Kestane rengiTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü12 "3.18 "0 ila 122 Derece F40 lb0.5 "10€49.32
PANDUIT HLSP1.5S-X0 Kanca ve Halka Bağları Plenum 6 İnç - 10'lu Paket | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0SiyahTak-TY Plenum Dereceli Yeniden Kullanılabilir Kanca ve Döngü6"1.5 "0 ila 122 Derece F50 lb0.75 "10€21.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT HLB2S-C0 Kancalı Bağlar Standart 7.0 İnç - 100'lü Paket
€271.78 / paket