PANDUIT HN2X3LG6 Kablo Kanalı Dar 2.17x3.06 inç 6 ft Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı |
Renk | Gri |
derinlik | 3.06 " |
Boyut A | 2" |
Boyut B | 3" |
Boyut C | 2.29 " |
Boyut D | 2.63 " |
Boyut e | 0.2 " |
Boyut F | 0.5 " |
Boyut H | 3" |
Yükseklik | 3.06 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Vida Bağlantısı |
Yuva Yüksekliği | 2.06 " |
Yuvası Genişliği | 0.2 " |
Standart Uzunluk | 6 Ft. |
Tip | Menteşeli, Dar Slot |
Duvar Tipi | Dar Yuva |
genişlik | 2.17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.87 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Renk | derinlik | genişlik | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN1.5X2LG6 | 1.98 " | Gri | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | €62.69 | |
HN1.5X2WH6 | 1.98 " | Beyaz | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | €62.28 | TEKLİF TALEBİ
|
HN1.5X3LG6 | 3.06 " | Gri | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | 2.63 " | €82.92 | TEKLİF TALEBİ
|
HN1.5X3WH6 | 3.06 " | Beyaz | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | 2.63 " | €91.53 | TEKLİF TALEBİ
|
HN2X2LG6 | 1.98 " | Gri | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | €71.51 | TEKLİF TALEBİ
|
HN2X2WH6 | 1.98 " | Beyaz | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | €15.02 | |
HN2X4LG6 | 4.1 " | Gri | 4.1 " | 2.17 " | 2" | 4" | 4.38 " | 3.63 " | €84.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00