PANDUIT HS4X4WH6NM Kablo Kanalı Menteşe Kapağı Beyaz L 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapaklar için Kablo Kanalı |
Renk | Beyaz |
derinlik | 4.1 " |
Boyut A | 4" |
Boyut B | 4" |
Boyut C | 4.38 " |
Boyut D | 4.1 " |
Boyut e | 1" |
Boyut F | 3.63 " |
Boyut J | 0.31 " |
Yükseklik | 4.1 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Vida Bağlantısı |
Standart Uzunluk | 6 Ft. |
Tip | Menteşeli, Sağlam |
Duvar Tipi | Katı Duvar |
genişlik | 4.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 27.43 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut F | Renk | derinlik | Yükseklik | genişlik | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | Gri | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | €57.29 | TEKLİF TALEBİ
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | Beyaz | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | €62.03 | TEKLİF TALEBİ
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | Gri | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | €86.51 | TEKLİF TALEBİ
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | Beyaz | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | €77.91 | TEKLİF TALEBİ
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | Gri | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | €66.35 | TEKLİF TALEBİ
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | Beyaz | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | €60.06 | TEKLİF TALEBİ
|
HS2X3LG6NM | 2.63 " | Gri | 3.06 " | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | €69.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00