PANDUIT LD5IW8-A Mandallı Yüzey Kanal LD5 Beyaz 8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mandallama Yüzey Yuvarlanma Yolu |
Renk | Uluslararası Beyaz |
kapak Tipi | mandallama |
Bitiş | dekor |
Yükseklik | 0.58 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | PVC |
Montaj | Önceden Uygulanmış Yapışkan Sırtlı Bant ile Fabrikada Tedarik Edilir |
Kanal Sayısı | 1 |
Raceway Tipi | LD5 |
UPC | 074983631544 |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Montaj | Raceway Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPH5IW8-A | Uluslararası Beyaz | 0.55 " | Mandallama Yüzey Yuvarlanma Yolu | 96 " | Önceden Uygulanmış Yapışkan Sırtlı Bant ile Fabrikada Tedarik Edilir | LDPH, Kurcalamaya Dayanıklı | 1.02 " | €35.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG70IW8 | Uluslararası Beyaz | 2.68 " | Yarış Pisti Tabanı | 96 " | vida | TG70 | 5.32 " | €120.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
T45BIW8 | Uluslararası Beyaz | 0.73 " | Yarış Pisti Tabanı | 96 " | vida | T45 | 2.38 " | €39.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
T70BIW8G | Uluslararası Beyaz | 1.77 " | Yarış Pisti Tabanı | 96 " | vida | T70 | 4.07 " | €51.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3X2LG6NM | Gri | 2.12 " | Katı Duvar Yarış Pisti | 72 " | vida | Plenum Dışı Uygulama | 3.25 " | €56.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3X3LG6NM | Gri | 3.12 " | Katı Duvar Yarış Pisti | 72 " | vida | Plenum Dışı Uygulama | 3.25 " | €75.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS3X4LG6NM | Gri | 3.24 " | Katı Duvar Yarış Pisti | 72 " | vida | Plenum Dışı Uygulama | 4.1 " | €91.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00