Panduit Mrt4lh-l4 | Kablo Bağı 18.5 İnç Gümüş - Pk50 | 2cmt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT MRT4LH-L4 Kablo Bağı 18.5 İnç Gümüş - 50'li Paket | AB9EYB 2CMT9

PANDUIT MRT4LH-L4 Kablo Bağı 18.5 İnç Gümüş - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EYB Modeli: MRT4LH-L4Çapraz Referans: 2CMT9 / 2CMT8
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
€145.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hafif Ağır Kablo Bağı
Temel malzemeMetal
RenkGümüş
DizaynKendinden Kilitlemeli Kafa
GörevEkstra Ağır Hizmet
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk18.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Paket Çapı.4"
Metal AlgılanabilirEvet
Sıcaklık. menzil-112 Derece ila 1000 Derece F
Gerilme direnci225 lb
Kalınlık0.01 "
Araç KoduI
UL TipiListelenmemiş
UPC074983007189
genişlik0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Paket Çapı.Temel malzemeRenkMetal AlgılanabilirSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkAraç Kodupaket adetÜcret
PANDUIT SG350LHG-Q 15.3 İnç Doğal Kablo Bağı - 25'li Paket | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.064 "F25€44.15
PANDUIT SG350LHG-Q0 Kablo Bağı 15.3 İnç Siyah - 25'li Paket | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NaylonSiyahYok hayır-75 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.064 "F25€48.96
PANDUIT MRS2LH-L4 Kablo Bağı 12.2 İnç Gümüş - 50'li Paket | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetalGümüşEvet-112 Derece ila 1000 Derece F225 lb0.01 "I50€138.40
PANDUIT BT2LH-L Kablo Bağı 8.7 İnç Doğal - 50'li Paket | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır-76 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€51.10
PANDUIT BT2LH-L0 Kablo Bağı 8.7 İnç Siyah - 50'li Paket | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NaylonSiyahYok hayır-76 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€65.99
PANDUIT BT2LH-TL Kablo Bağı 8.7 İnç Doğal - 250'li Paket | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NaylonDoğal (Madenden)Yok hayır-76 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€186.55
PANDUIT BT2LH-TL0 Kablo Bağı 8.7 İnç Siyah - 250'li Paket | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"NaylonSiyahYok hayır-76 Derece ila 185 Derece F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€223.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT MRT4LH-L4 Kablo Bağı 18.5 İnç Gümüş - 50'li Paket
€145.62 / paket