Panduit P18-p47-c | Pin Terminali Metalik 22 ila 18 Awg Pk100 | 39az20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT P18-P47-C Pin Terminali Metalik 22 - 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20

PANDUIT P18-P47-C Pimli Terminal Metalik 22 - 18 AWG PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XZM Modeli: P18-P47-CÇapraz Referans: 39AZ20
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
€133.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Terminali
Namlu İçinde Dia.0.06 "
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk0.75 "
Dikişbrazed
UPC074983812271
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)4.83
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Yalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT PV10-P55-DY Pimli Terminal Vinil 12 ila 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinil221 Derece F600V1.1 "12 ila 10 AWG500€779.69
PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminali Mavi 16 - 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinil221 Derece F600V0.97 "16 ila 14 AWG100€203.96
PANDUIT PV14-P47-M Pimli Terminal Mavi 16 - 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinil221 Derece F600V0.97 "16 ila 14 AWG1000€800.91
PANDUIT PV18-P47-CY Pimli Terminal Kırmızı 22 ila 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinil221 Derece F600V0.97 "22 ila 18 AWG100€209.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT P18-P47-C Pimli Terminal Metalik 22 - 18 AWG PK100
€133.60 / Adet