Panduit Pv14-p47-m | Pin Terminali Mavi 16 - 14 Awg Pk1000 | 39ca30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PV14-P47-M Pimli Terminal Mavi 16 - 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30

PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminali Mavi 16 - 14 AWG PK1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YFQ Modeli: PV14-P47-MÇapraz Referans: 39CA30
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
€800.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Terminali
Namlu İçinde Dia.0.17 "
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.97 "
Dikişbrazed
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Yalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT P18-P47-C Pin Terminali Metalik 22 - 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "Çıplak302 Derece F2000V0.75 "22 ila 18 AWG1€133.60
PANDUIT PV10-P55-DY Pimli Terminal Vinil 12 ila 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinil221 Derece F600V1.1 "12 ila 10 AWG500€779.69
PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminali Mavi 16 - 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinil221 Derece F600V0.97 "16 ila 14 AWG100€214.40
PANDUIT PV18-P47-CY Pimli Terminal Kırmızı 22 ila 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinil221 Derece F600V0.97 "22 ila 18 AWG100€209.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminali Mavi 16 - 14 AWG PK1000
€800.91 / paket