Panduit Pbtmt | Kablo Bağı Aracı Paslanmaz Çelik | 30pr86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT PBTMT Kablo Bağı Aracı Paslanmaz Çelik | AF9QCG 30PR86

PANDUIT PBTMT Kablo Bağı Aracı Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9QCG Modeli: PBTMTÇapraz Referans: 30PR86

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€3,207.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Kablo Bağlama Tabancası
İnşaat12 Volt, Yumuşak Tutuşlu Kablosuz
Görev PuanıStandart Görev
Kolu tipiYumuşak kavrama
MalzemePaslanmaz çelik
MekanizmaGerginlik Kilitleme
Uzunluk10.875 "
Araç KoduH

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)17.56
Gemi uzunluğu (cm)36.72
Gemi genişliği (cm)36.72
HS kodu8467290090

Ürün Detayı:

  • Ayarlanabilir Gerilim (Evet)
  • Kablo Bağı Malzemesi (Paslanmaz Çelik)
  • Kablo Bağı Çekme Dayanımı (250 lb.)
  • Kablo Bağı Genişliği (0.310" ila 0.630")
  • Kravatları Keser (Evet)
  • Özellikler: 12V, Otomatik Kesme

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT PBTMT Kablo Bağı Aracı Paslanmaz Çelik
€3,207.76 / Adet