PANDUIT T100F-C Spiral Sargı
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spiral Sarma |
Renk | Doğal (Madenden) |
Dia. Aralık (In.) | 0.875 için 6 |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | polietilen |
beden | 1" |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 122 Derece F |
Tip | 1" |
Duvar Kalınlığı | 0.07 " |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.85 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00