Panduit T50f-c | Spiral Sarma | 1lez5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT T50F-C Spiral Sargı | AB2DZU 1LEZ5

PANDUIT T50F-C Spiral Sargı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DZU Modeli: T50F-CÇapraz Referans: 1LEZ5
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
€304.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarma
RenkDoğal (Madenden)
Dia. Aralık (In.)0.375 için 4
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
beden1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 122 Derece F
Tip1 / 2 "
Duvar Kalınlığı0.06 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.07
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipDuvar KalınlığıgenişlikÜcret
PANDUIT T25F-C Spiral Sargı | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€96.19
PANDUIT T38F-C Spiral Sargı | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€186.07
PANDUIT T75F-C Spiral Sargı | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€322.30
PANDUIT T100F-C Spiral Sargı | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€474.81
PANDUIT T50F-C0 Spiral Sargı, 50 x 100 ft., 1/2 İnç Genişlik, 4 İnç Maksimum Paket Çapı için, Polietilen | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€347.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT T50F-C Spiral Sargı
€304.51 / Adet