Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 0.56DSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç Delikli 3 İnç İnme | AJ2DZM 49J591

PARKER 0.56DSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç İç Çap 3 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2DZM Modeli: 0.56DSRM03.00Çapraz Referans: 49J591
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
€71.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.9 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk6"
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.0.188 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.5 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.57
Gemi uzunluğu (cm)15.32
Gemi genişliği (cm)1.57
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Diş UzunluğuDelik Dia.Manyetik PistonÇubuk Diş BoyutuInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
PARKER 0.31DSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DWU 49J527 0.31 DSR01.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC1"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-243"€39.01
PARKER 0.31DSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AJ2DWV 49J528 0.31 DSR02.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC2"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-244"€42.03
PARKER 0.31DSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AJ2DWW 49J529 0.31 DSR03.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC3"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-245"€47.12
PARKER 0.31DSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 5/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AJ2DWX 49J530 0.31 DSR04.000.38 "5 / 16 "Yok hayır# 5-40 UNC4"-10 Derece ila 165 Derece F3 / 8 "-246"€48.00
PARKER 0.44DSR0.500 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AJ2DXT 49J549 0.44 DSR0.5000.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1 / 2 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-203.1 "€42.03
PARKER 0.44DSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AJ2DXU 49J550 0.44 DSR01.000.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1"-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-203.6 "€44.00
PARKER 0.44DSR01.50 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AJ2DXV 49J551 0.44 DSR01.500.5 "7 / 16 "Yok hayır# 10-32 UNF1.5 "-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-204.100 "€45.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 0.56DSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 9/16 İnç İç Çap 3 İnç İnme
€71.09 / Adet