Parker 07f34bc | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik | 21u822 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 07F34BC Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGP Modeli: 07F34BCÇapraz Referans: 21U822
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
€227.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiÇinko Döküm
Kase boyutu7.2 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaPolipropilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde Malzemesiçinko
Maks. akışCfm 130
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik7.67 "
toplam Genişlik3.24 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Prep-Air partikül filtresi, 5 mikrona kadar su ve kirliliklerin giderilmesi için tasarlanmıştır
  • Daha uzun ömür sağlamak için manuel tahliye, gözetleme camı ve artırılmış yüzey alanına sahip sağlam bir hazneye sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
PARKER 07F44BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 PSI, 3.24 İnç Genişlik, Çinko Muhafaza | AB6KGQ 21U823 07F44BCCfm 1453 / 4 "NPT€228.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 07F34BC Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik
€227.48 / Adet