Parker 07f44bc | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik | 21u823 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 07F44BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 PSI, 3.24 İnç Genişlik, Çinko Muhafaza | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 PSI, 3.24 İnç Genişlik, Çinko Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGQ Modeli: 07F44BCÇapraz Referans: 21U823
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
€228.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiÇinko Döküm
Kase boyutu7.2 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaPolipropilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde Malzemesiçinko
Maks. akışCfm 145
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik7.67 "
toplam Genişlik3.24 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Temiz hava girişi talep eden makineler için havadaki kirleticileri gidermek üzere tasarlanmış basınçlı hava filtresi
  • Gözeneksiz polipropilen filtre ortamı, ince süspansiyona karşı direnç sunar
  • Çinko muhafaza, aşındırıcı elementlere karşı dayanıklılık ve direnç sunar

Sık sorulan Sorular:

S. Parker 07F44BC basınçlı hava filtresine hangi bileşenler dahildir?

A. Bu hava filtresi seti, hava filtresi, metal kase, tahliye ve eleman ve gözetleme camını içerir.

S. Parker 07F44BC basınçlı hava filtresinin uygulamaları nelerdir?

A. Parker 07F44BC basınçlı hava filtresi, makine bakımı ve otomatik boyama işleri için kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
PARKER 07F34BC Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.24 İnç Genişlik | AB6KGP 21U822 07F34BCCfm 1301 / 2 "NPT€227.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 07F44BC Basınçlı Hava Filtresi, 250 PSI, 3.24 İnç Genişlik, Çinko Muhafaza
€228.17 / Adet