Parker 139hb-4-2 | Hortum Diken Bağlantısı, 1/4 İnç İç Çap, Pirinç | 3hcd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 139HB-4-2 Hortum Uç Bağlantısı, 1/4 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNW 3HCD7

PARKER 139HB-4-2 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç İç Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KNW Modeli: 139HB-4-2Çapraz Referans: 3HCD7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€16.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Uç Bağlantısı
Barb Boyutu1/4
Kelepçe TipiSolucan veya Kıvrımlı
Bağlantı TürüBarb, Kelepçe ve İplik
Uygun boyutu1/8 (M) NPT
Montaj Stili45 Derece Dirsek
Delik Çapı0.187 "
Hortum kimliği1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
MalzemePirinç
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.71 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Basınç Derecesi150 PSI
Halka Malzemesiflorokarbon
Shape45 Derece Dirsek
stilSakal
Konu Boyutu1 / 8 "
Konu Türü(M) NPT
Tip45 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeBarb BoyutuKelepçe TipistilKonu BoyutuTipUygun boyutuMontaj StiliÜcret
PARKER 129HB-5-2 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 Derece Dirsek5/16Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 8 "Dirsek1/8 (M) NPT90 Derece Dirsek€10.42
PARKER 129HB-5-4 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 Derece Dirsek5/16Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 4 "Dirsek1/4 (M) NPT90 Derece Dirsek€12.06
PARKER 129HB-5-6 Hortum Uç Bağlantısı, 5/16 İnç İç Çap, Pirinç | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 Derece Dirsek5/16Solucan veya KıvrımlıSakal3 / 8 "Dirsek3/8 (M) NPT90 Derece Dirsek€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 Hortum Uç Bağlantısı, 3/8 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Döner Bağlayıcı3/8Solucan veya KıvrımlıBoruya Diken1 / 4 "Döner1/4 (M) NPTDüz€10.55
PARKER 129HB-8-8 Hortum Uç Bağlantısı, 1/2 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 Derece Dirsek1/2Solucan veya KıvrımlıSakal1 / 2 "Dirsek1/2 (M) NPT90 Derece Dirsek€12.38
PARKER 122HB-3 Hortum Uç Bağlantısı, 3/16 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Tamirci3/16Solucan veya KıvrımlıBarb'dan Barb'a-Tamirci-Düz€4.44
PARKER 122HBL-12 Hortum Uç Bağlantısı, 3/4 İnç İç Çap, Pirinç | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Tamirci3/4Solucan veya KıvrımlıBarb'dan Barb'a-Tamirci-Düz€16.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 139HB-4-2 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç İç Çap, Pirinç
€16.12 / Adet