Parker 13943-5-4 | Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | 21a781 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 13943-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru 90 Derece Dirsek, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DUB 21A781

PARKER 13943-5-4 Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1/4 İnç İç Çap, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DUB Modeli: 13943-5-4Çapraz Referans: 21A781

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu5
Bitişçinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj Tipi90 Derece Dirsek
Hex Boyutu5 / 8 "
Hortum1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
JIC Konu (Giriş)1 / 2-20
uzunluk1.88 "
Liman5 / 16 "
SAE Genişletme Boyutu (In.)5/16
Shape90 Derece Dirsek-Kısa Damla
stilDişi JIC 37 Derece Döner
Konu Boyutu1 / 2x20 "
TipCrimp, Kadın JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.78
Gemi uzunluğu (cm)4.78
Gemi genişliği (cm)2.3
HS kodu8412909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanÇizgi BoyutuMontaj TipiShapestilKonu BoyutuTipHex BoyutuÜcret
PARKER 10643-4-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner1 / 2x20 "Crimp, Kadın JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/4 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner7 / 16x20 "Crimp, Kadın JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 3/8 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner3 / 4x16 "Crimp, Kadın JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hidrolik Hortum Rakoru Düz, 1/2 İnç İç Çap, Çelik | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DüzDüzDişi JIC 37 Derece Döner9 / 16x18 "Crimp, Kadın JIC11 / 16 "€53.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 13943-5-4 Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece Dirsek, 1/4 İnç İç Çap, Çelik
€41.36 / Adet