Parker 145f-6-6 | Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 2p205 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 145F-6-6 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKP 2P205

PARKER 145F-6-6 Erkek Branşman T, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YKP Modeli: 145F-6-6Çapraz Referans: 2P205
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
€247.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuFlare İplik BoyutuHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu Boyutupaket adetÜcret
PARKER 372PTC-4-4 Erkek Dal Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "10€139.22
PARKER 372PTC-6-4 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "10€339.44
PARKER 372PTC-6-6 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "10€331.14
PARKER 372PTC-8-4 Erkek Dal Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "10€280.28
PARKER 372PTC-8-8 Erkek Dal Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "10€371.00
PARKER 145F-4-2 Erkek Branş Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 - 2800 psi1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F-10€98.19
PARKER 145F-6-4 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 - 2800 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F-10€153.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 145F-6-6 Erkek Branşman T, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€247.63 / paket