Parker 2mtc2n-b | Termokupl Bağlantısı Pirinç A-lok XM 1/ 8 İnç | 20yx95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2MTC2N-B Termokupl Bağlantılı Pirinç A-lok x M 1/8 İnç | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B Termokupl Bağlantısı Pirinç A-lok x M 1/ 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GMD Modeli: 2MTC2N-BÇapraz Referans: 20YX95
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
€22.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Bağlayıcı
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç3600 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçÜcret
PARKER 4MTC2N-316 Termokupl Bağlantısı Paslanmaz Çelik Alok x M 1/4 x 1/8 İnç | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 Derece ila 1200 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€37.38
PARKER 4-4 FH4BZ-B Termokupl Konektörü Pirinç Cpi x M 1/4 İnç | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2MTC2N-B Termokupl Bağlantısı Pirinç A-lok x M 1/ 8 İnç
€22.17 / Adet