Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 640F-4 Başlık, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZA 1VDY2

PARKER 640F-4 Başlık, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TZA Modeli: 640F-4Çapraz Referans: 1VDY2
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
€18.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7415338010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 640F-5 Başlık, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€33.14
PARKER 640F-6 Başlık, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJC 2P171 640F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€29.20
PARKER 640F-8 Başlık, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€51.19
PARKER 640F-10 Başlık, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€78.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 640F-4 Başlık, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€18.05 / paket