Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 640F-6 Başlık, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJC 2P171

PARKER 640F-6 Başlık, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YJC Modeli: 640F-6Çapraz Referans: 2P171
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
€29.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 640F-4 Başlık, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZA 1VDY2 640F-47 / 16-209 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€18.05
PARKER 640F-5 Başlık, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€33.14
PARKER 640F-8 Başlık, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€51.19
PARKER 640F-10 Başlık, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€78.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 640F-6 Başlık, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€29.20 / paket