Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6MSC2N-S Düz Bağlayıcı Pirinç A-LOK x M 3/8 inç x 1/8 inç | AF7GQF 20YY68

PARKER 6MSC2N-S Düz Konnektör Pirinç A-LOK x M 3/8 inç x 1/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GQF Modeli: 6MSC2N-SÇapraz Referans: 20YY68
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
€28.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Düz Bağlayıcı
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç2300 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 10MSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 5/8 x 1/2 İnç | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-G5 / 8 "Karbon çelikKarbon çelik5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 Derece ila 800 Derece F€52.64
PARKER 12MSC12N-S Düz Bağlayıcı Karbon Çelik A-LOK x M 3/4 İnç | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-G3 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 Derece ila 800 Derece F€71.07
PARKER 12MSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 3/4 x 1/2 İnç | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-G3 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 Derece ila 800 Derece F€62.99
PARKER 2M1SC2-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€30.38
PARKER 2MSC4N-B Düz Konnektör Pirinç A-LOK x M 1/8 İnç x 11/4 İnç | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "PirinçPirinç1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€21.07
PARKER 3MSC4N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/16 İnç x 11/4 İnç | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 Derece ila 1200 Derece F€38.60
PARKER 4MSC2N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 1/4 x 1/8 İnç | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-G1 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 Derece ila 800 Derece F€22.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6MSC2N-S Düz Konnektör Pirinç A-LOK x M 3/8 inç x 1/8 inç
€28.78 / Adet