Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6MSEL2N-316-GR Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik A-lok x M 3 / 8in x 1 / 8in | AC2JBA 2KKX8 / 6MSEL2N-316

PARKER 6MSEL2N-316-GR Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/8 inç x 1/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JBA Modeli: 6MSEL2N-316-GRÇapraz Referans: 2KKX8 / 6MSEL2N-316
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
€69.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi Boyututüp BoyutuBağlantı TürüHex Boyutu+Maks. Basınçpaket adetÜcret
PARKER L269CA-6-6 Dirsek 90 Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x M 3/8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 Derece ila 250 Derece FDüşük Kurşun Pirinç-3 / 8 "Sıkıştırma x MNPT-Erkek Dirsek, 90 Derece1000 psi1€51.35
PARKER 169C-10-6 Dirsek 90 Pirinç Sıkıştırma x M 5 / 8in x 3 / 8in - 10'lu Paket | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 Derece ila 250 Derece FPirinç13 / 16-185 / 8 "Sıkıştırma x MNPT-Erkek Dirsek, 90 Derece75 - 400 psi10€289.63
PARKER 4MSEL6N-S Dirsek 90 Karbon Çelik A-lok x M 1/4 İnç x 3 / 8in | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelik7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece6000 psi1€47.99
PARKER 4EE4-S Dirsek 90 Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelik-1 / 4 "Sıkıştırma1 / 2 "Erkek Dirsek, 90 Derece8000 psi1€41.65
PARKER 6EE6-S Dirsek 90 Karbon Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelik-3 / 8 "Sıkıştırma5 / 8 "Dirsek, 90 Derece7600 psi1€49.30
PARKER 8EE8-S Dirsek 90 Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelik-1 / 2 "Sıkıştırma13 / 16 "Dirsek, 90 Derece6200 psi1€64.35
PARKER 12MSEL12N-316-GR Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik A-lok x M 3 / 4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 Derece ila 1200 Derece F316 Paslanmaz Çelik-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece-1€142.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6MSEL2N-316-GR Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik A-lok x M 3/8 inç x 1/8 inç
€69.47 / Adet